Beli motor honda cb 150 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daytona GP Taper ExhaustDeskripsi:Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
- PIRELLI Ban Motor TouringDeskripsi:- Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.atribut:
- Type: Cross-Ply
- Ring: 17.0
- Tire Type: Tubeless
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- ASPIRA Gear MotorDeskripsi:Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
- Osram 2W Halogen Aksesoris All Season SuperDeskripsi:- 30% lebih terang. - Menghasilkan warna kuning yang kuat, cocok digunakan di segala macam cuaca.atribut:
- Nominal Voltage: 12V
- Nominal Wattage (W): 35/35W
Daftar Harga motor honda cb 150 Terbaru April 2026
| Daytona GP Taper Exhaust | Rp1.399.900 |
| PIRELLI Ban Motor Touring | Rp419.900 |
| IRC Ban Tubeless | Rp169.900 |
| ASPIRA Gear Motor | Rp119.900 |
| Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set) | Rp219.900 |
| Osram 2W Halogen Aksesoris All Season Super | Rp79.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102085448-2.jpg)